Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di montaggio
applicazione laterale
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
numero di contatti di riposo
1
numero di contatti di chiusura
esecuzione
innestabile
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
2 A
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: KM72738 Cod. Produttore: 072738 Cod. EAN: 4015080727385
Cod. Rexel: KM72737 Cod. Produttore: 072737 Cod. EAN: 4015080727378
Cod. Rexel: ELEP 087 9 Cod. Produttore: EP 087 9 Cod. EAN: 4013614320309
Cod. Rexel: ELEP 086 1 Cod. Produttore: EP 086 1 Cod. EAN: 4013614320293
Cod. Rexel: ELEP 085 3 Cod. Produttore: EP 085 3 Cod. EAN: 4013614320286
Cod. Rexel: ELEP 081 2 Cod. Produttore: EP 081 2 Cod. EAN: 4013614320248
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te