Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
T5MCR1000
Cod. Produttore
MCR1000
Cod. EAN
8053685370311

Informazioni di prodotto

Morsetto per cavi da 1,5 a 16 mmq

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il morsetto per cavi T5MCR1000 è un componente essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili in ambito elettrico. Progettato per cavi con sezioni comprese tra 1,5 e 16 mm, questo morsetto è ideale per l'installazione su barre di distribuzione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e durabilità, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro gravose. La facilità di montaggio e la compatibilità con conduttori circolari lo rendono una scelta versatile per professionisti e hobbisti. Con un design pensato per garantire un contatto elettrico eccellente, il T5MCR1000 è l'accessorio perfetto per ogni impianto elettrico, contribuendo a garantire la sicurezza e l'efficienza delle installazioni.

adatto per

Guida piatta

sezione max. del conduttore

16 mm²

larghezza del morsetto

22 mm

adatto per collegamento conduttore circolare

spessore della sbarra collettrice

5 ... 5 mm

Produttore

Morsetto cavi 1,5-16 mmq per barre distribuzione connessioni elettriche sicure