Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Distribuzione elettrica /
Morsettiere 40A 4P 6M Articolo Di Materiale Elettrico Prodotto Da Bticino Spa
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
con protezione dal contatto
numero totale di collegamenti
13
numero di poli
6
profondità
44 mm
larghezza
105 mm
numero di collegamenti 16 mm²
2
altezza
88.5 mm
numero di collegamenti < 6 mm²
11
tipo di montaggio
barra DIN
tipo di collegamento
avvitare
corrente nominale
40
Documentazione Tecnica
LEGRAND BTICINO altri prodotti
Codice: LE412634 Cod. produttore: 412634
Codice: LE412643 Cod. produttore: 412643
Codice: LE412872 Cod. produttore: 412872
Codice: LE412629 Cod. produttore: 412629
Codice: LE412630 Cod. produttore: 412630
Codice: LE037388 Cod. produttore: 037388
Distribuzione elettrica altri prodotti
Codice: TEKBC16ZC1 Cod. produttore: KBC16ZC1
Codice: MGPRA16213 Cod. produttore: PRA16213
Codice: BTIG701T/110N Cod. produttore: G701T/110N
Codice: BTIG701T/35N Cod. produttore: G701T/35N
Codice: BTIG701T/80N Cod. produttore: G701T/80N
Codice: CLP144400 Cod. produttore: 144400
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.