Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFN287E
Cod. Produttore
FN287E
Cod. EAN
3250610189498

Informazioni di prodotto

MONT.DIVIS.VERT.QUADRO PLUS H.2100

Documentazione tecnica

Quadro Plus Montante Divisorio Verticale Dimensioni H2100 Mm Ral9010

colore

Bianco

materiale

metallo

larghezza

50 mm

altezza

1800 mm

profondità

100 mm

adatto per l'altezza della scatola

2100 mm

numero RAL

9010

tipo di accessori

telaio di montaggio

lunghezza

100 mm