Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFN289E
Cod. Produttore
FN289E
Cod. EAN
3250610189504

Informazioni di prodotto

MONT.DIVIS.ORIZZ.QUADRO PLUS P.400

Documentazione tecnica

Quadro Plus Montante Divisorio Orizzontale Dimensioni P400 Mm Ral9010

colore

Bianco

materiale

metallo

larghezza

35 mm

altezza

298 mm

profondità

400 mm

numero RAL

9010

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

tipo di accessori

telaio di montaggio

lunghezza

400 mm