Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX46910.H20A
Cod. Produttore
46910.H20A
Cod. EAN
8013406295590

Informazioni di prodotto

Monitor LED 19,5in ingressi BNC/VGA/HDMI
Monitor LCD 19,5 in backlight LED, formato video 16:9 risoluzione full HD 1920x1080 pixel, ingressi video VGA, CVBS BNC e HDMI, ingresso audio con 2 altoparlanti da 2,5 W, uscita CVBS BNC, 16,7 M colori, luminosità 250 cd/m², contrasto 500:1, tempo di risposta 5 ms, attacco VESA, alimentazione 12 Vdc 30 W (alimentatore incluso). Dimensioni: 485x375x50 mm

diagonale schermo

50 cm

profondità

50 mm

altezza

375 mm

numero max. di ingressi video

3

diagonale schermo in pollici

20

larghezza

485 mm

esecuzione

apparecchio murale/da tavolo

sistema d’immagine

PAL

colore

nero

Produttore

Monitor LED 19,5in ingressi BNC/VGA/HDMI