Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /
Informazioni di prodotto
caratteristica del sistema di immagine
colore
nero
sistema d’immagine
PAL
esecuzione
apparecchio murale/da tavolo
diagonale schermo in pollici
21.5
numero max. di ingressi video
2
diagonale schermo
55 cm
profondità
63 mm
altezza
376 mm
larghezza
517 mm
Cod. Rexel: CM6701W Cod. Produttore: 6701W Cod. EAN: 8023903282337
Cod. Rexel: CM1200 Cod. Produttore: 1200 Cod. EAN: 8023903001334
Cod. Rexel: CM1404 Cod. Produttore: 1404 Cod. EAN: 8023903283648
Cod. Rexel: CM1256 Cod. Produttore: 1256 Cod. EAN: 8023903131499
Cod. Rexel: CM41IOM040 Cod. Produttore: 41IOM040 Cod. EAN: 8023903288179
Cod. Rexel: CM8451V Cod. Produttore: 8451V Cod. EAN: 8023903356212
Cod. Rexel: GGCCHSDI2F3M Cod. Produttore: CCHSDI2F3M Cod. EAN:
Cod. Rexel: GGCCHSDI3VWOW Cod. Produttore: CCHSDI3VWOW Cod. EAN:
Cod. Rexel: CMMMON024B Cod. Produttore: MMON024B Cod. EAN: 8023903412840
Cod. Rexel: GGCCMLCD21PPHV Cod. Produttore: CCMLCD21PPHV Cod. EAN:
Cod. Rexel: GGCCAHD8DVR8 Cod. Produttore: CCAHD8DVR8 Cod. EAN:
Cod. Rexel: HIK300613614 Cod. Produttore: 300613614 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te