Prodotti /

Cod. Rexel
CM3262I/0
Cod. Produttore
3262I/0
Cod. EAN
8023903225280

Informazioni di prodotto

MODULO PREDISPOSTO PER GRUPPI AUDIO, 0 PULSANTI, SERIE IKALL
Modulo realizzato con doppia piastra di acciaio inox da 2.5 mm. Da corredare con gruppo audio che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Dotato di riduttore di tensione per l'alimentazione delle lampade a siluro nel caso di utilizzo con l'alimentatore art. 1595 o 1207. Dimensioni 106x106x5.6 mm.

esecuzione

EV014965

sistema d’immagine

PAL

tecnica di installazione

network engineering

colore

acciaio inox

profondità

5.6 mm

altezza

106 mm

larghezza

106 mm

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

colore

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

materiale della scatola

alluminio/plastica