Prodotti /

Cod. Rexel
CM3268I/2
Cod. Produttore
3268I/2
Cod. EAN
8023903225334

Informazioni di prodotto

MODULO PREDISPOSTO PER GRUPPI A/V, 2 PULSANTI, SERIE IKALL
Modulo realizzato con doppia piastra di acciaio inox da 2,5 mm. Da corredare con gruppo audio/video che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. 2 pulsanti. Dotato di riduttore di tensione per l'alimentazione delle lampade a siluro nel caso di utilizzo con l'alimentatore 1595 o 1207. Dimensioni 106x106x5,6 mm.

esecuzione

EV014964

sistema d’immagine

PAL

colore

acciaio inox

tecnica di installazione

a 2 fili

numero di tasti campanello

2

profondità

5.6 mm

altezza

106 mm

larghezza

106 mm

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

colore

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

materiale della scatola

alluminio/plastica