Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MJ55.712.0
Cod. Produttore
3.MJ55.712.0
Cod. EAN
8025550361274

Informazioni di prodotto

iN30 LOW CONTR.INTER.C/144 LED WAR.WHIT.DAL

Materiale di fabbricazione

Alluminio e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

34

Flusso Nominale

4900

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

N/S

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

2394x32x75

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

modulo per fila continua L=2394 - Low Contrast - emissione diretta - LED - warm white alimentazione dimmerabile DALI integrata