Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM3345M
Cod. Produttore
3345M
Cod. EAN
8023903259957

Informazioni di prodotto

MODULO PER CHIAVE MECCANICA PTT SERIE IKALL METAL

Documentazione tecnica

24Modulo predisposto per il montaggio di serratura a chiave o antenna di lettura, con finitura acciaio inox. Dimensioni 112x89,5x22 mm.

colore

acciaio inox

sistema d’immagine

PAL

esecuzione

EV014967

tecnica di installazione

network engineering

profondità

22 mm

altezza

89.5 mm

larghezza

112 mm

montaggio a incasso

a parete

caratteristica del sistema di immagine

colore

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

materiale della scatola

alluminio/plastica

Produttore

Serie Ikall Metal - Modulo predisposto chiave meccanica PTT, finitura acciaio inox