Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLTXA628C
Cod. Produttore
TXA628C
Cod. EAN
3250616048744

Informazioni di prodotto

MOD. TP VENEZIANE 8 OUT 6A AC1 230V - 6M

Documentazione tecnica

MODULO VENEZIANE BUS KNX - 8 OUT 6A AC1 230V - 6 MOD.DIN

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

AMD

tipo di corrente

AC

comando locale/manuale

accoppiamento bus incluso

corrente di inserzione ohmica

6 A

con indicatore a LED

numero max. di uscite avvolgibili

8

larghezza in unità di suddivisione

6

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

1200 W

prodotto Sustainable

Si

Serie

TEBIS

Produttore

MOD.KNX TP VENEZ 8 OUT 6A AC1 230V