Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC65P18X41
Cod. Produttore
65P18X41
Cod. EAN
8000126097849

Informazioni di prodotto

MISTRAL65 PORTA CIECA 72M

Documentazione tecnica

Codice Ordine: 65P18X41 - Parete IP65, MISTRAL65 porta cieca 72M

tipo di montaggio

apparente

larghezza in unità di suddivisione

72

possibilità di applicazione

profondità interna

98 mm

numero di file

4

barra DIN

altezza

735 mm

con serratura

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

plastica

larghezza

430 mm

numero RAL

7035

colore

grigio

profondità

155 mm