Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC65P12X31
Cod. Produttore
65P12X31
Cod. EAN
8000126098730

Informazioni di prodotto

MISTRAL65 PORTA CIECA 36M 3F
Il MISTRAL65 PORTA CIECA 36M 3F è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua struttura robusta assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Con un design funzionale, il MISTRAL65 è perfetto per chi cerca un equilibrio tra estetica e praticità. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze nel settore elettrico, rendendolo un'opzione eccellente per professionisti e appassionati.

tipo di montaggio

apparente

larghezza in unità di suddivisione

36

possibilità di applicazione

profondità interna

98 mm

numero di file

3

barra DIN

altezza

600 mm

con serratura

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

plastica

larghezza

320 mm

numero RAL

7035

colore

grigio

profondità

155 mm