Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD406160240000
Cod. Produttore
406160240000
Cod. EAN
8012823240589

Informazioni di prodotto

MINI RELE' PER C.S. 1 CONTATTO

Documentazione tecnica

Mini relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. Volt DC: 24 V. polarizzato bistabile Categoria di protezione: RT II. con indicatore a LED: no Accessori: Zoccolo S.95.

azionamento, polarità

polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

bistabile

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

altezza

25 mm

larghezza

12.4 mm

corrente nominale

16

profondità

29 mm

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Mini relè per circuito stampato 1 contatto, 16 A AC/DC bistabile 24 V AgCdO Standard