Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2010002
Cod. Produttore
2010002
Cod. EAN
8032887004170

Informazioni di prodotto

Mensola ML - B 200 ZS
Mensola con sistema anticaduta - ML. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Idoneo per canali e passerelle base 200 mm. Braccio orizzontale con asole 25 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Asta verticale: base 34 mm, larghezza 25 mm, altezza 200 mm; asole 11 x 20 mm e fori laterali Ø 9 mm, con interassi 50 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite i fori (con viti M8 x 50) o le asole.

lunghezza

215 mm

larghezza

34 mm

altezza

200 mm

esecuzione

braccio da parete e di supporto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro