Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
T5MSL1000
Cod. Produttore
MSL1000
Cod. EAN
8053685370694

Informazioni di prodotto

Mensola doppia prof L=300
Descrizione del produttore: La mensola in proilo T5MSL1000 è un accessorio essenziale per garantire la stabilità e l'integrità dei circuiti elettrici. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa mensola presenta dimensioni di 41x41 cm e un design robusto che la rende adatta a vari tipi di installazione. La sua costruzione in acciaio assicura resistenza e durata nel tempo, rendendola ideale per supportare dispositivi elettrici e componenti pesanti. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzata in diverse applicazioni, sia in ambito domestico che industriale. Il colore neutro dell'acciaio permette di integrarsi facilmente in qualsiasi ambiente, mantenendo un aspetto professionale e ordinato. Con la mensola T5MSL1000, si ottiene un supporto sicuro e affidabile per tutte le esigenze di installazione elettrica.

colore

Zinco

larghezza

50 mm

Tipologia

Braccio di supporto

altezza

160 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

300 mm

materiale

Acciaio

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

0 ... 300 mm

Produttore

Mensola doppia in acciaio 41x41 cm per supporto circuiti elettrici robusta e versatile