Prodotti /

Cod. Rexel
CX2832357
Cod. Produttore
2832357
Cod. EAN
4017918929121

Informazioni di prodotto

Modulo media

Documentazione tecnica

Modulo di interfaccia per la connessione di cavi Twisted-Pair, RJ45, direzione di connessione verso il basso

Ethernet

altezza

75 mm

larghezza

31 mm

profondità

72.5 mm