Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4803MTA
Cod. Produttore
AM4803MTA
Cod. EAN
8012199935706

Informazioni di prodotto

matix - placca 3p titanium

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3 moduli - colore titanium - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

larghezza di montaggio

120 mm

altezza totale

84 mm

profondità

8 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità

1

codice RAL (simile)

7044

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

altezza

84 mm

larghezza

120 mm

superficie

verniciato

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

colore

titanio

direzione di montaggio

orizzontale

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Matix - Placca 3P Titanium Bticino Spa

(pz.)