Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
numero di unità orizzontali
1
numero di unità
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
3
codice RAL (simile)
1001
numero di unità verticali
larghezza
120 mm
profondità
8 mm
altezza
84 mm
larghezza di montaggio
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
altezza totale
qualità del materiale
materiale termoplastico
colore
beige
materiale
plastica
esecuzione della superficie
brillante
superficie
non trattato
direzione di montaggio
orizzontale
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTIAM4803MIR Cod. Produttore: AM4803MIR Cod. EAN: 8012199935669
Cod. Rexel: BTIAM4803BCN Cod. Produttore: AM4803BCN Cod. EAN: 8012199935522
Cod. Rexel: BTIAM4803CVC Cod. Produttore: AM4803CVC Cod. EAN: 8012199934983
Cod. Rexel: BTIAM4803CBN Cod. Produttore: AM4803CBN Cod. EAN: 8012199934921
Cod. Rexel: BTIAM4803BAV Cod. Produttore: AM4803BAV Cod. EAN: 8012199935454
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te