Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix Magic /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5386/24R
Cod. Produttore
A5386/24R
Cod. EAN
8012199772158

Informazioni di prodotto

matix magic - specula 24V a led rossa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
portalampada specula a LED per segnalazione fuori porta - LED a corredo 24V 0,6W - colore rosso

con simbolo/stampa fisso/a

senza alogeni

con corpo luminoso

tensione nominale

24 V

max. potenza della lampada

0.4 W

colore del corpo luminoso

rosso

adatto per grado di protezione (IP)

IP2X

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

colore

rosso

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

materiale

plastica

utilizzo come tasto

no

Produttore

MATIX MAGIC - SPECULA 24V A LED ROS Magic/TT