Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix Magic /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5386/24B
Cod. Produttore
A5386/24B
Cod. EAN
8012199772141

Informazioni di prodotto

matix magic - specula 24V a led bianca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
portalampada specula a LED per segnalazione fuori porta - LED a corredo 24V 0,6W - colore bianco

con corpo luminoso

senza alogeni

con simbolo/stampa fisso/a

max. potenza della lampada

0.4 W

tensione nominale

24 V

codice RAL (simile)

9016

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

colore del corpo luminoso

bianco

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP2X

colore

Bianco

utilizzo come tasto

no

Produttore

MATIX MAGIC - SPECULA 24V A LED BIA Magic/TT