Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix Magic /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5386/230V
Cod. Produttore
A5386/230V
Cod. EAN
8012199772196

Informazioni di prodotto

matix magic - specula 230V a led verde

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
portalampada specula a LED per segnalazione fuori porta - LED a corredo 230V 0,6W - colore verde

senza alogeni

con corpo luminoso

con simbolo/stampa fisso/a

max. potenza della lampada

0.5 W

tensione nominale

230 V

adatto per grado di protezione (IP)

IP2X

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

utilizzo come tasto

no

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

verde

colore del corpo luminoso

verde

materiale

plastica

Produttore

MATIX MAGIC - SPECULA 230V A LED VE Magic/TT