Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix Magic /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5386/230R
Cod. Produttore
A5386/230R
Cod. EAN
8012199772189

Informazioni di prodotto

matix magic - specula 230V a led rossa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
portalampada specula a LED per segnalazione fuori porta - LED a corredo 230V 0,6W - colore rosso

con simbolo/stampa fisso/a

senza alogeni

con corpo luminoso

tensione nominale

230 V

max. potenza della lampada

0.5 W

colore del corpo luminoso

rosso

colore

rosso

adatto per grado di protezione (IP)

IP2X

materiale

plastica

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

utilizzo come tasto

no

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

prodotto Sustainable

Si

Produttore

MATIX MAGIC - SPECULA 230V A LED RO Magic/TT