Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix Magic /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5386/230B
Cod. Produttore
A5386/230B
Cod. EAN
8012199772172

Informazioni di prodotto

matix magic - specula 230V a led bianca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
portalampada specula a LED per segnalazione fuori porta - LED a corredo 230V 0,6W - colore bianco

senza alogeni

con corpo luminoso

con simbolo/stampa fisso/a

tensione nominale

230 V

max. potenza della lampada

0.5 W

codice RAL (simile)

9016

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

colore del corpo luminoso

bianco

utilizzo come tasto

no

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

adatto per grado di protezione (IP)

IP2X

Produttore

MATIX MAGIC - SPECULA 230V A LED BI Magic/TT