Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix Magic /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5386/12V
Cod. Produttore
A5386/12V
Cod. EAN
8012199772110

Informazioni di prodotto

matix magic - specula 12V a led verde

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
specula per serie civile Màtix - alimentazione 12V - lampada LED a corredo - 0,6W - colore verde

con corpo luminoso

con simbolo/stampa fisso/a

senza alogeni

tensione nominale

12 V

max. potenza della lampada

0.1 W

colore

verde

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP)

IP2X

superficie

non trattato

colore del corpo luminoso

verde

materiale

plastica

utilizzo come tasto

no

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

esecuzione della superficie

opaco

Produttore

MATIX MAGIC - SPECULA 12V A LED VER Magic/TT