Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix Magic /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5386/12R
Cod. Produttore
A5386/12R
Cod. EAN
8012199772127

Informazioni di prodotto

matix magic - specula 12V a led rossa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
specula per serie civile Màtix - alimentazione 12V - lampada LED a corredo - 0,6W - colore rosso

con simbolo/stampa fisso/a

con corpo luminoso

senza alogeni

tensione nominale

12 V

max. potenza della lampada

0.1 W

utilizzo come tasto

no

colore

rosso

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP)

IP2X

superficie

non trattato

colore del corpo luminoso

rosso

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica

Produttore

MATIX MAGIC - SPECULA 12V A LED ROS Magic/TT