Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix Magic /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5386/12B
Cod. Produttore
A5386/12B
Cod. EAN
8012199772134

Informazioni di prodotto

matix magic - specula 12V a led bianca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
specula per serie civile Màtix - alimentazione 12V - lampada LED a corredo - 0,6W - colore bianco

senza alogeni

con simbolo/stampa fisso/a

con corpo luminoso

codice RAL (simile)

9016

max. potenza della lampada

0.1 W

tensione nominale

12 V

materiale

plastica

colore del corpo luminoso

bianco

qualità del materiale

materiale termoplastico

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

adatto per grado di protezione (IP)

IP2X

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

colore

Bianco

utilizzo come tasto

no

Produttore

MATIX MAGIC - SPECULA 12V A LED BIA Magic/TT