Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI94530L
Cod. Produttore
94530L
Cod. EAN
8012199775685

Informazioni di prodotto

mas SDX L - quadro 515x550

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro da parete componibile SDX-L in lamiera 515x550x145mm completo di pannelli di finitura 72 moduli DIN35

possibilità di applicazione

barra DIN

numero di file

3

profondità di incasso

170 mm

larghezza in unità di suddivisione

24

numero RAL

7035

larghezza

575 mm

altezza

600 mm

profondità

147 mm

esecuzione coperchio

con taglio

colore

grigio

tipo di montaggio

struttura

materiale della scatola

acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

MAS SDX L - QUADRO 515X550