Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Barre di rame, Supporti, Ripartitori, Collettori Rotanti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91893AL
Cod. Produttore
91893AL
Cod. EAN
8012199925356

Informazioni di prodotto

mas - barra C alluminio 1750 A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Barra in alluminio con profilo a C - In= 1600A (IP>30) 1750A (IP<30) - lunghezza 1780mm - sezione 824mmq

stagnato

corrente nominale In

1600 A

lunghezza

1750 mm

esecuzione

profilo

superficie

stagnato

Produttore

MAS - BARRA C ALLUMINIO 1750 A