Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700854
Cod. Produttore
BIZ700854

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

Informazioni generali:
Anti-magnetica: No
Peso totale: 300 g
lunghezza: 300 mm
Magnetico: No
Materiale impugnatura: legno
Rinculo libero: no
implementazione Martello da banco
Versione con braccio Spark: no
Punto intercambiabile: no