Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Descrizione del prodotto
Caratteristiche tecniche
tensione nominale
220 V
fattore di potenza
0.50
tipo di tensione
AC
flusso luminoso effettivo
575
efficienza luminosa della lampada
83
intensità luminosa
210 cd
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
esecuzione vetro/copertura
chiaro
colore della luce secondo EN 12464-1
caldo <3300 K
base
GU10
colore
Bianco
temperatura del colore
3000
angolo di irraggiamento
120
grado di protezione (IP)
IP20
classe di efficienza energetica
A+
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
7 kWh
durata di vita nominale media
10000 h
LEDVANCE
Cod. Rexel: OSLINHO15002584 Cod. Produttore: LINHO150025840G2 Cod. EAN: 4058075106376
Cod. Rexel: OSDS9840 Cod. Produttore: DS9840 Cod. EAN: 4050300010588
Cod. Rexel: OSDS11840 Cod. Produttore: DS11840 Cod. EAN: 4050300010618
Cod. Rexel: OSFH21830 Cod. Produttore: FH21830 Cod. EAN: 4050300591506
Cod. Rexel: OSFH21827 Cod. Produttore: FH21827 Cod. EAN: 4050300645957
Cod. Rexel: OSFH14840 Cod. Produttore: FH14840 Cod. EAN: 4050300591384
Lampade Led
Cod. Rexel: OSPP163583036G8 Cod. Produttore: PP163583036G8 Cod. EAN: 4058075132177
Cod. Rexel: OSPCB60827SE1G8 Cod. Produttore: PCB60827SE1G8 Cod. EAN: 4058075127210
Cod. Rexel: L3PAR56BF546 Cod. Produttore: PAR56BF546 Cod. EAN:
Cod. Rexel: PHCLAGU53508403 Cod. Produttore: CLAGU535084036 Cod. EAN: 8718696814796
Cod. Rexel: PHCLAGU53508303 Cod. Produttore: CLAGU535083036 Cod. EAN: 8718696814772
Cod. Rexel: PHCLAGU53508273 Cod. Produttore: CLAGU535082736 Cod. EAN: 8718696814710
Produttore
LVPAR1680120 6,9W/830 230V GU10 FS1
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Chiedi ai nostri tecnici
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te