Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Referenze/linksPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeledPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia
potenza della lampada
6,90 W
tensione nominale
220…240 V
angolo di irraggiamento
36 °
temperatura del colore
4000 K
attacco lampada
GU10
36
durata di vita nominale media
15000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
7 kWh
classe di efficienza energetica
A+
grado di protezione (IP)
IP20
colore
Bianco
base
colore della luce secondo EN 12464-1
neutro da 3300 a 5300 K
esecuzione vetro/copertura
chiaro
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
intensità luminosa
900 cd
efficienza luminosa della lampada
83
flusso luminoso effettivo
575
tipo di tensione
AC
fattore di potenza
0.50
Cod. Rexel: OSFH35840 Cod. Produttore: FH35840 Cod. EAN: 4050300591445
Cod. Rexel: OSFH28840 Cod. Produttore: FH28840 Cod. EAN: 4050300591421
Cod. Rexel: OSFH21840 Cod. Produttore: FH21840 Cod. EAN: 4050300591407
Cod. Rexel: OSFH21827 Cod. Produttore: FH21827 Cod. EAN: 4050300645957
Cod. Rexel: OSDAMPSLV150036 Cod. Produttore: DAMPSLV150036840 Cod. EAN: 4058075066496
Cod. Rexel: OSDAMPSLV120036 Cod. Produttore: DAMPSLV120036840 Cod. EAN: 4058075066458
Cod. Rexel: OSPP165082736G6 Cod. Produttore: PP165082736G6 Cod. EAN: 4052899958104
Cod. Rexel: OSPM163583036G6 Cod. Produttore: PM163583036G6 Cod. EAN: 4058075815513
Cod. Rexel: OSPRCA60840SG7 Cod. Produttore: PRCA60840SG7 Cod. EAN: 4058075808416
Cod. Rexel: OSPRCA60827CG6 Cod. Produttore: PRCA60827CG6 Cod. EAN: 4052899961654
Cod. Rexel: WX4027232 Cod. Produttore: 4027232 Cod. EAN: 8025241164467
Cod. Rexel: PHPLCLED2P26840 Cod. Produttore: PLCLED2P26840 Cod. EAN: 8718696541258
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te