Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK8003
Cod. Produttore
K8003
Cod. EAN
8005543646861

Informazioni di prodotto

L.NOW - alimentatore comando voce
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo di connessione con alimentazione supplementare dedicato al comando voce art. KW/KG/KM8013 - 2 moduli.

tipo di montaggio

incassato

tensione secondaria

5

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di linee alimentabili

1

corrente d’uscita max.

1 mA