Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /
Informazioni di prodotto
qualità del materiale
materiale termoplastico
materiale
plastica
tipo di montaggio
incassato
tipo di sensore
passivo infrarossi
esecuzione
segnalatore di movimento
tipo di tensione
AC
esecuzione della superficie
opaco
frequenza
50 Hz
temperatura
5 °C
angolo di rilevamento orizzontale
-30 °
senza alogeni
luminosità di intervento regolabile
sensibilità di intervento regolabile
sorveglianza del vano scale
protezione contro lo strisciamento/sorveglianza zona posteriore
regolazione di luce costante
corrente di inserzione max.
2 A
durata di funzionamento max.
600 min
durata di funzionamento min.
30 s
tensione nominale
230 V
campo di rilevazione diametro sul pavimento
6 m
max. portata frontale
max. portata da un lato
altezza di montaggio ottimale
120 m
larghezza
22
profondità
47
altezza
51
prodotto Sustainable
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTILNA4803KG Cod. Produttore: LNA4803KG Cod. EAN: 8005543424025
Cod. Rexel: BTILNA4803KA Cod. Produttore: LNA4803KA Cod. EAN: 8005543423981
Cod. Rexel: BTILNA4803ACS Cod. Produttore: LNA4803ACS Cod. EAN: 8005543423844
Cod. Rexel: BTILNA4803KF Cod. Produttore: LNA4803KF Cod. EAN: 8005543424001
Cod. Rexel: BTILNA4802TE Cod. Produttore: LNA4802TE Cod. EAN: 8005543422847
Cod. Rexel: BTILNA4803AE Cod. Produttore: LNA4803AE Cod. EAN: 8005543423868
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te