Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4284
Cod. Produttore
L4284
Cod. EAN
8005543401583

Informazioni di prodotto

Living int - presa HDMI

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa video con connettore HDMI 2.0 preconnesso - 2 moduli - Antracite.

serbatoio a pavimento/montaggio sotterraneo

piastra centrale

codifica cromatica

incassato

installazione del canale

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di collegamento

vite

direzione di uscita

diritto

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP40

con prese/prese mobili

adatto per numero di prese/prese mobili

1

altezza dell'apparecchio

45

larghezza dell'apparecchio

45

profondità dell'apparecchio

25

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

impiego

HDMI

adatto per grado di protezione (IP)

IP21

resistenza agli urti

IK04

campo per dicitura

senza campo per dicitura

senza alogeni

con stampa

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

Produttore

Connettore HDMI antracite