Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
profondità
105 mm
altezza
396 mm
larghezza
359 mm
esecuzione
porta di sicurezza
colore
Bianco
materiale
plastica
esecuzione della superficie
non trattato
grado di protezione (IP)
IP40
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: PL520009 Cod. Produttore: 520009 Cod. EAN: 8014950049837
Cod. Rexel: PL520019 Cod. Produttore: 520019 Cod. EAN: 8014950049875
Cod. Rexel: PL520014 Cod. Produttore: 520014 Cod. EAN: 8014950049868
Cod. Rexel: PL520012 Cod. Produttore: 520012 Cod. EAN: 8014950049851
Cod. Rexel: PL520011 Cod. Produttore: 520011 Cod. EAN: 8014950049844
Cod. Rexel: PL202271 Cod. Produttore: 202271 Cod. EAN: 8014950200344
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te