Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Accessori Impianti TV e SAT /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY280800
Cod. Produttore
280800
Cod. EAN
8016978071548

Informazioni di prodotto

LG-VES ADAT SIN LEG VELSCUR NER
Adattatori per le principali serie civili con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF) e con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

tipo di montaggio

installazione a incasso