Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLFP1200G38300
Cod. Produttore
LFP1200G383009
Cod. EAN
4052899481664

Informazioni di prodotto

OSRAM LINEARlight FLEX® Protect POWER 1200 / Moduli LED: 95,40 W, 3000 K, 3000 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Striscia LED flessibile e tagliabile
  • Flusso luminoso: fino a 1.200 lm/m
  • Classe di protezione: IP67

Vantaggi prodotto
  • Color uniformity better than 2 SDCM on the entire LED strip and between strips
  • Elevato flusso luminoso
  • Ampia libertà di progettazione grazie ai moduli flessibili e separabili
  • Silicone ad alte prestazioni che consente versatilità e una durata estreme
  • Collegamento semplice grazie ai connettori premontati
  • Design straordinario e materiali di alta qualità
  • Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo sul lato posteriore

Aree applicative
  • Illuminazione d'accento per facciate
  • Integrazione a soffitto
  • Integrazione in pareti
  • Illuminazione di gole
  • Illuminazione di macchinari
  • Illuminazione di sentieri
  • Adatti per esterni

Apparecchiatura / Accessori
  • Connessione più semplice con il sistema opzionale CONNECTsystem
  • Rapida installazione con il sistema opzionale SLIM TRACK System
  • Abbinamento ideale con gli alimentatori elettronici OPTOTRONIC 24 V

esecuzione

nastro

corpo luminoso

LED non sostituibile

numero di corpi luminosi per ogni metro

70

tipo di tensione

DC

angolo di irraggiamento

120 °

grado di protezione (IP)

IP67

prestazioni del sistema

95

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

con elemento terminale

con set di collegamento

con copertura protettiva

autoadesivo

numero di poli

2

sezione del conduttore

0.34