Cod. OSDAMP150030840 - LEDVANCE

LEDVANCE DAMP PROOF LED 30 W 4000 K

Sei in: Prodotti / Illuminazione / Industriali / Armature Stagne plastica e in Vetro/Acciaio LED e tradizionali /

EAN: 4058075000940
Codice Produttore: DAMP150030840
Apparecchi di illuminazione LED Damp-Proof 1500 30W/4000K IP65 Vantaggi prodotto: Luce uniforme e ampio fascio luminoso. Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti). Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. 5 anni di garanzia. Caratteristiche prodotto: Efficienza luminosa: 115 lm/W. Ampiezza del fascio luminoso: 180°. Tipo di protezione: IP65. Possibilità di cablaggio passante. Aree applicative: Parcheggi e sottopassaggi. Garage. Officine e linee di assemblaggio. Apparecchiatura / Accessori: Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza. Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto).

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile