Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56086
Cod. Produttore
56086
Cod. EAN
8002219712844

Informazioni di prodotto

Lampade EcoLed Bispina 1.5W 12VG4 3000K

Documentazione tecnica

Le Lampade ECOLed Beghelli G4, GY6,35 e G9, particolarmente compatte sono compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti*, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento.

attacco lampada

G4

potenza della lampada

1,5W

tensione nominale

12V

temperatura del colore

3000K

fattore di potenza

1

tipo di tensione

DC

flusso luminoso effettivo

95

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

G53

angolo di irraggiamento

330

diametro

9.7 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

G

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2 kWh

durata di vita nominale media

35000 h