Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. TEDL1EDGS - SCHNEIDER ELECTRIC

LAMPADINA 120 V

Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

EAN: 3389119004442
Codice Produttore: DL1EDGS
LAMPADINO A INCANDESCENZA FISSA, BA 15D, 120V AC/DC, <= 5 W. compatibilità gamma: Harmony XVM Optimum - categoria accessori: accessorio per illuminazione - tipo di accessori: lampada ad incandescenza - descrizione accessori: lampada ad incandescenza - accessori / destinazione elementi: segnalatore e banco di indicatori - attacco lampada: BA 15d - tipo di segnalazione: fisso - luminanza: 650 cd/m². Benefici: Adattabile semplicemente! Destinata alle applicazioni semplici in ambienti protetti, questa offerta economica e compatta (ø 45mm, buzzer integrato nell\'unità di base) è disponibile in 2 versioni: colonne luminose complete o separate per l\'assemblaggio da parte del cliente. Semplici da usare e installare, questi elementi vengono impilati verticalmente mediante un semplice blocco (azione rotante senza l\'uso di utensili).... Applicazioni: - Segnalazione per distanze medie: fino a 35m, Applicazioni semplici in un ambiente protetto, Color crema adattato agli ambienti \"puliti\": settore farmaceutico, elettronico..
Prodotto Green

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

SCHNEIDER ELECTRIC altri prodotti

Spie Luminose altri prodotti