Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tensione nominale
230V
temperatura del colore
3000K
fattore di potenza
0.51
tipo di tensione
AC
flusso luminoso effettivo
500
colore della luce secondo EN 12464-1
caldo <3300 K
angolo di irraggiamento
35
diametro
50 mm
grado di protezione (IP)
IP20
classe di efficienza energetica
A
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
7 kWh
durata di vita nominale media
30000 h
Cod. Rexel: BEF70LED Cod. Produttore: F70LED Cod. EAN: 8002219721488
Cod. Rexel: BEF30LED Cod. Produttore: F30LED Cod. EAN: 8002219721471
Cod. Rexel: BELP236SD Cod. Produttore: LP236SD Cod. EAN: 8002219728708
Cod. Rexel: BELP236ED Cod. Produttore: LP236ED Cod. EAN: 8002219728630
Cod. Rexel: BEI418SDVT Cod. Produttore: I418SDVT Cod. EAN: 8002219722041
Cod. Rexel: BEA258ESD Cod. Produttore: A258ESD Cod. EAN: 8002219718297
Cod. Rexel: OSPP165082736G6 Cod. Produttore: PP165082736G6 Cod. EAN: 4052899958104
Cod. Rexel: OSPM163583036G6 Cod. Produttore: PM163583036G6 Cod. EAN: 4058075815513
Cod. Rexel: OSPRCA60840SG7 Cod. Produttore: PRCA60840SG7 Cod. EAN: 4058075808416
Cod. Rexel: OSPRCA60827CG6 Cod. Produttore: PRCA60827CG6 Cod. EAN: 4052899961654
Cod. Rexel: WX4027232 Cod. Produttore: 4027232 Cod. EAN: 8025241164467
Cod. Rexel: PHPLCLED2P26840 Cod. Produttore: PLCLED2P26840 Cod. EAN: 8718696541258
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te