Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56111
Cod. Produttore
56111
Cod. EAN
8002219712882

Informazioni di prodotto

Lampada Led R7S FG 6W 800Lm 4000K

Documentazione tecnica

La lampada R7s LED BEGHELLI rende possibile l’utilizzo della tecnologia LED negli apparecchi con attacco R7s senza vincoli, grazie alle dimensioni compatte, e senza rinunciare alla luce piena, grazie all’angolo di irraggiamento di 360°.

potenza della lampada

6W

temperatura del colore

4000K

attacco lampada

R7s

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

810

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

R7s

angolo di irraggiamento

360

diametro

22 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

D

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

Produttore

Lampada Led R7S FG 6W 800Lm 4000K

(pz.)