Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7L4300241100
Cod. Produttore
7L4300241100
Cod. EAN
8012823432274

Informazioni di prodotto

LAMP.DA QUADRO - INTERR + PUSHIN
Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 9 W. tipo di tensione di alimentazione: AC/DC con presa: no Con interruttore on/off: sì Con fotocellula: no Materiale: plastica Collegamento elettrico: fissaggio a morsetto/a vite tensione nominale: da 12 a 48 V. Grado di protezione: IP20 Tipo lampada: LED non sostituibile Lunghezza: 310.6 mm. Note: 600 lumens (lm)

potenza della lampada

9 W

lunghezza

310.6 mm

con interruttore ACC/CHIUS

tensione nominale

12

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

fissaggio a morsetto/a vite

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

magnetico

Produttore

Lampada LED da quadro Finder Serie 7L LED 9 W 5000K diffusore Perla