Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48102
Cod. Produttore
OVA48102
Cod. EAN
3606480894213

Informazioni di prodotto

Exiway Smartled - IP65 - Standard - SL300 - Permanente (SA) - 300lm - 1h

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

La lampada Exiway Smartled è estremamente semplice$ sicura e resistente. Capace di illuminare aree antipanico in emergenza per un'ora$ è dotata di batterie Nichel- Cadmio. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando. Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole$ medie$ grandi edifici.

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di collegamento

raccordo a innesto

funzione

EV014457

tipo di montaggio

montaggio esterno/incassato

classe di protezione

II

altezza/profondità

45.5 mm

larghezza di montaggio

285 mm

condizione dell’accumulatore

NiCd

altezza/profondità di inserimento

47

corpo luminoso

LED non sostituibile

lunghezza

127 mm

materiale della scatola

plastica

numero di poli

2

colore della scatola

bianco

adatto per tipo di marcatura

adesivo

tipo di tensione

AC

larghezza

300 mm

prestazioni del sistema

3.7

alimentazione

remoto (batteria singola)

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

con collegamento per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100)

adatto per numero di corpi luminosi

10

resistenza agli urti

IK07

lunghezza di montaggio

114 mm

tipo di circuito

funzione continua/attesa

protezione antincendio “D”

numero di teste lampada

1

flusso luminoso effettivo

300 lm

sezione del conduttore

2.5

Produttore

Lampada d'emergenza Lampada d'emergenza Exiway Smartled SL300/IP65/STD/300LM/S