Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Descrizione del prodotto
Caratteristiche tecniche
attacco lampada
E27
potenza della lampada
100,00 W
tensione nominale
230…240 V
temperatura del colore
2700 K
adatto per semafori stradali
base
numero di spirali
1
LEDVANCE
Cod. Rexel: OSLINHO15002584 Cod. Produttore: LINHO150025840G2 Cod. EAN: 4058075106376
Cod. Rexel: OSDS9840 Cod. Produttore: DS9840 Cod. EAN: 4050300010588
Cod. Rexel: OSDS11840 Cod. Produttore: DS11840 Cod. EAN: 4050300010618
Cod. Rexel: OSFH21830 Cod. Produttore: FH21830 Cod. EAN: 4050300591506
Cod. Rexel: OSFH21827 Cod. Produttore: FH21827 Cod. EAN: 4050300645957
Cod. Rexel: OSFH14840 Cod. Produttore: FH14840 Cod. EAN: 4050300591384
Lampade speciali
Cod. Rexel: WX4102107 Cod. Produttore: 4102107 Cod. EAN: 8025241063838
Cod. Rexel: WX4101126 Cod. Produttore: 4101126 Cod. EAN: 8025241052931
Cod. Rexel: WX4103005 Cod. Produttore: 4103005 Cod. EAN: 8025241067911
Cod. Rexel: WX4102994 Cod. Produttore: 4102994 Cod. EAN: 8025241067713
Cod. Rexel: WX4102709 Cod. Produttore: 4102709 Cod. EAN: 8025241066686
Cod. Rexel: WX4101712 Cod. Produttore: 4101712 Cod. EAN: 8025241061100
Produttore
Lampada al Krypton Anticorrosione E27 100 W 2700 K
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Chiedi ai nostri tecnici
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te