Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2SN35
Cod. Produttore
GV2SN35
Cod. EAN
3389110487244

Informazioni di prodotto

Lampada neon GV2-SN 380 V CA arancio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

colore della lente

arancione

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

forma della lente

tondo

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione della lente

piatto

tipo di tensione

AC

tensione d’esercizio nominale Ue

380 V

diametro del foro

17 mm

con corpo luminoso

Prodotti Green

Si

Serie

TeSys_Deca___frame_2