Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Descrizione del prodotto
Caratteristiche tecniche
colore della lente
arancione
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
forma della lente
tondo
numero di segnalatori luminosi
1
esecuzione della lente
piatto
tipo di tensione
AC
tensione d’esercizio nominale Ue
110 V
diametro del foro
17 mm
con corpo luminoso
Prodotti Green
Si
SCHNEIDER ELECTRIC
Cod. Rexel: MGA9N15651 Cod. Produttore: A9N15651 Cod. EAN: 3606480619557
Cod. Rexel: MGA9F79432 Cod. Produttore: A9F79432 Cod. EAN: 3606480093449
Cod. Rexel: MGA9F79216 Cod. Produttore: A9F79216 Cod. EAN: 3606480093234
Cod. Rexel: MGA9F79210 Cod. Produttore: A9F79210 Cod. EAN: 3606480093227
Cod. Rexel: MGA9N15658 Cod. Produttore: A9N15658 Cod. EAN: 3606480619595
Cod. Rexel: MGA9N15646 Cod. Produttore: A9N15646 Cod. EAN: 3606480619533
Salvamotori
Cod. Rexel: TEXPSUAF13AP Cod. Produttore: XPSUAF13AP Cod. EAN: 3606489601614
Cod. Rexel: ELEP 942 5 Cod. Produttore: EP 942 5 Cod. EAN: 4013614195044
Cod. Rexel: TEGV2ME06 Cod. Produttore: GV2ME06 Cod. EAN: 3389110343052
Cod. Rexel: TEGV2ME05 Cod. Produttore: GV2ME05 Cod. EAN: 3389110343038
Cod. Rexel: TEGV2ME04 Cod. Produttore: GV2ME04 Cod. EAN: 3389110343014
Cod. Rexel: TEGV2K031 Cod. Produttore: GV2K031 Cod. EAN: 3389110733471
Produttore
LAMPADA 110V ARANCIO
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Chiedi ai nostri tecnici
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te
nella nuova piattaforma digitale facile, veloce e intuitiva
Iscriviti o accedi al tuo profilo