Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790056
Cod. Produttore
BIZ790056
Cod. EAN
3700882137012

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

Lunghezza: 15 mm
Larghezza: 6 mm
Adatto per: Legno e metallo
Forza: 0.4 mm
Numero di denti per pollice: 25
Adatto per legno: sì
Adatto per la plastica: no
Adatto per acciaio inossidabile: no
Adatto per acciaio: no
Adatto per alluminio: no
Grafico Topper: sì